金鹿工具製作所
金鹿工具製作所の ハサミ
金鹿工具製作所の 切箸
金切鋏 エグリ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60939977
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。
全長(mm)
180
用途
鍛造品、炭素鋼(全鋼)、トタン板(鉄板)を丸く穴抜きするのに使用します。
幅(mm)
55
高さ(mm)
190
質量(g)
275
奥行(mm)
20
注意
※全鋼(高度の低い鋼)を使用していますので、ステンレス板の切断には不向き(耐久性に劣る)です。