3/8ドライブ アダプターセット 6個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード60939996 品番JHWWSB-6ADPA
参考基準価格(税別)¥19,620 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

変換アダプターセットです。
エアツールでも使用可能です。

差込角(mm)9.5 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番758-1386 セット内容6点:JHWMB-130B、131BA、JHWBS-130B、JHW4-2A、4-6、6-4A 材質特殊工具鋼 全長(mm)320 質量(g)820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする