金鹿工具製作所
金鹿工具製作所の ハサミ
金鹿工具製作所の 切箸
浪板切鋏
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60940022
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。
刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
全長(mm)
285
呼び寸法(mm)
270
材質
刃物用炭素鋼
質量(g)
495
切断能力(mm)
約0.3(トタン板)