金鹿工具製作所
金鹿工具製作所の ハサミ
金鹿工具製作所の 切箸
角波板切鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60940047
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
鍛造品、炭素鋼(全鋼)、角波になっている角波板の切断に使用します。ガリバニウム鋼板(角波板)の切断も可能です。
寸法(mm)
300
用途
波板を美しく、正確にカットティング。
幅(mm)
60
全長(mm)
300
高さ(mm)
320
質量(g)
565
奥行(mm)
20