メタルカット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60940074 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ビニールからプラスチック・トタン板の切断に!
ノコ目付なので、握るだけですべらずに切れます。
カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付けを自由に調整できます。

寸法(mm)250 用途軟鋼板、アルミ板、プラスチック板、ガーデニング・農作業。 仕様 幅(mm)64 全長(mm)250 高さ(mm)20 質量(g)265 奥行(mm)245 表面処理黒染め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする