ナイス
ナイスの 大工道具
ナイスの ハッカー/シノー
ナイスの ハッカー/シノー本体
特製ハッカー本体ステン大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60940092
品番
#212
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
全長(mm)
300
用途
結束線の締め付け作業に。
材質
本体:ステンレス
直径(Φmm)
13
質量(g)
310