ナイス
ナイスの 直尺・曲尺・角度
ナイスの 直尺・曲尺・定規
ナイスの ガイド定規
丸鋸定規ロングヘッドタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60940135
品番
#1213
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
460
サイズ
ST羽付300
質量(g)
240
目盛
1尺
目盛(mm)
300
頭部幅(mm)
200