ナイス
ナイスの 腰袋/工具差し/携帯ケース
ナイスの 工具差し
ナイスの ツールホルダー用 工具差し
工具差し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
B3型
注文コード
60940171
品番
#2033
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトに取り付ける金属製の工具差しです
ベルト幅(mm)
69
内寸(mm)
(リング)大:50、中:25
質量(g)
240
仕様
B3型