曜日別特売
JHW6-1XS 3/4ドライブ リテーニングリング ヘビークラッシュゲージ 1 WILLIAMS 60940233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4ドライブ リテーニングリング ヘビークラッシュゲージ 1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
トラスコ品番757-7656
内容量1個注文コード60940233品番JHW6-1XS
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
トラスコ品番
757-7656
材質
特殊工具鋼、ゴム
質量(g)
4
差込角(mm)
19
内径(mm)
37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする