※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセット ボックスチューブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60940364 品番 JHW1256TOB
参考基準価格(税別)¥32,790 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
対辺寸法(mm)44 全長(mm)355 トラスコ品番757-3863 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 適合ハンドルJHW36TH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする