※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの メガネレンチ
WILLIAMSの 両口めがねレンチ
オフセット ボックスチューブレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60940382
品番
JHW1260TOB
参考基準価格(税別)
¥26,460
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
47
全長(mm)
360
トラスコ品番
757-3880
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
2
適合ハンドル
JHW36TH