※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの メガネレンチ
WILLIAMSの 両口めがねレンチ
オフセット ボックスチューブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60940425
品番
JHW1294TOB
参考基準価格(税別)
¥72,620
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
75
全長(mm)
370
トラスコ品番
757-3979
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
3
適合ハンドル
JHW36TH