※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの メガネレンチ
WILLIAMSの 両口めがねレンチ
オフセット ボックスチューブレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60940443
品番
JHW1288TOB
参考基準価格(税別)
¥69,120
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
70
全長(mm)
380
トラスコ品番
757-3961
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
3
適合ハンドル
JHW36TH