※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセット ボックスチューブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60940486 品番 JHW1282TOB
参考基準価格(税別)¥51,660 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
対辺寸法(mm)65 全長(mm)370 トラスコ品番757-3944 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 適合ハンドルJHW36TH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする