WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの メガネレンチ
WILLIAMSの 両口めがねレンチ
オフセット ボックスチューブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60940504
品番
JHW1240TOB
参考基準価格(税別)
¥17,260
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
32
全長(mm)
290
トラスコ品番
757-3740
材質
特殊工具鋼
質量(g)
778
適合ハンドル
JHW13TH、24TH