IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60940607
品番
PL200
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
ビニールグリップ無、JIS規格品
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
203
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
呼び寸法(mm)
200
口開調節
2段階
材質
高炭素鋼S55C
仕様
ローレット