IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ウォーターポンププライヤ
バネ付きウォータポンプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60940652
品番
WS-250
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
全長(mm)
252
最大口開き(mm)
46
用途
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
質量(g)
330
呼び寸法(mm)
250
口開調節
8段階