IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ウォーターポンププライヤ
ドライバ付きウォータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60940661
品番
WD-250
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
全長(mm)
252
最大口開き(mm)
47
用途
つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。
幅(mm)
53
高さ(mm)
252
材質(本体)
クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入
質量(g)
325
奥行(mm)
10
硬度
HRC44〜52
呼び寸法(mm)
250
口開調節
5段階