IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ノーズプライヤ
先細プライヤ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60940677
品番
SB-165
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
種類
ノーズプライヤ
最大口開き(mm)
20
全長(mm)
165
切断能力(Φmm) 軟線
1.7
先端形状
ロングノーズ
口開調節
2段階
材質
クロームバナジューム鋼
表面処理
ニッケルクロームメッキ
質量(g)
160
幅(mm)
43
奥行(mm)
15