先細ベントプライヤ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60940686 品番SBB-165
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。

種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)163 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ベントノーズ 口開調節2段階 表面処理完全無酸化焼入れ 質量(g)160 用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。 幅(mm)72 奥行(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60940686
2019-05-13
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

ラジオペンチでは強い力でボルト等掴めませんが、プライヤーなのでガッチリ掴めます。先細で先曲がりを探していたのでぴったりの品でした。
さらにこのサイズでもう少し先細、先長の商品があれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする