TBS-8 T型レンチ 古寺製作所 60940731 TBS-8 T型レンチ 古寺製作所 60940731 TBS-8 T型レンチ 古寺製作所 60940731

T型レンチ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60940731 品番 TBS-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。
T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。

対辺(mm)8 全長(mm)110 先端形状六角 ハンドル長さ(mm)110
注意
※ハンドルにパイプ等を差し込んで使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60940765
2023-06-14
用途:
安価で小さいTレンチを車載工具として
個人のお客様

車載工具でどうしても必要になりまして
安価で小さいTレンチを探してまして
当製品を購入しました。
作りから価格帯まで大満足です。
使う機会は少ない環境下での購入でしたが
同社製品を追加で買うと言う選択肢は
充分に有ります。

対象商品:
60940756
2023-08-07
用途:
自動車やバイクの整備

自動車やバイクの整備に使用してます。品質も良く使いやすいです。

対象商品:
60940731
2021-11-26
用途:
バイクメンテ
運輸・通信業

110mmを買ったんですが使用箇所によっては長さがあった方が良かったなと思うところもありました。
全長の長いのも購入かんがえてます。

対象商品:
60940756
2021-07-31
用途:
有れば便利な工具
運輸・通信業

DIYでの使用。いつの使う訳では無いので今まで迷っていた工具。あると便利です。

対象商品:
60940747
2021-05-06
用途:
スーパーカブのメンテナンスに
製造業

ボックスレンチとしては加工精度は特に問題ありません。
Y型より取り回しがしやすく作業効率が高いです。

対象商品:
60940731
2020-06-01
用途:
原付スクーターの整備に

いままで眼鏡レンチでやっていたところにこれを使うと作業が早くなりました。

対象商品:
60940747
2019-11-08
用途:
車の修理等

やはり日本製品です。作りもシッカリしていて耐久性もバッチリです。とても使いやすいしコスパも良い。これは買いでした。

対象商品:
60940747
2018-10-31
用途:
機械のメンテナンス時

丸ノコの刃の交換に使用します。
ヤスイが作りは良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする