Y型レンチ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60940826 品番 YB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

整備工具には欠かせない工具です

寸法(mm)各100 用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。 先端形状六角
注意
※ハンドルにパイプ等を差し込んで使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60940801
2020-12-12
用途:
オフロードバイクの整備点検
農・林・水産業

オフロードバイクはネジが緩みやすく,乗車前点検に仮締め点検に使っています.必要なサイズが付いているので,工具交換しなくて済むので楽になりました.

対象商品:
60940792
2020-03-16
用途:
ズーマーのメイテナンスに使用
サービス業

大変、ボックスが丈夫でねじの頭でナメナク頑張っています。ねじの取り扱いで助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする