コンパクトながら力を掛け易いのは良いのだが、
ちょっと精度が甘く喰いつきはあまりよろしくないのが正直な感想。
8mm、9mmのセットで自転車の組み上げには非常に使い勝手が良いだけに残念。
8ミリ、10ミリのレンチが必要で、これを見つけました。狙い通り作業でき、満足。品質も良いと感じました。
手のひらに収まる大きさで、使い勝手がいいです。ディレイラーの調整の際に9ミリを使用するため、他の8ミリと10ミリと併せて、一番使用するサイズが揃っていてとても良いです。
携帯するにはコンパクトで最高。耐久性は値段もそれなりなので
期待していません。普段そんなに使うこともなさそうだから
結構もつのではないでしょうか。
8mm、10mm、12mmだったらよかったのですが・・・・・・・・・・
9mmって皆さん使います???
貴重なご意見ありがとうございます。
このナットは普通のレンチや板ラチェットでは使いづらい。このY型使用で正確で素早い固定が可能なります。
壊れることはまずないでしょうが、なくした場合はリピートします。