キーホルダー付ミニメジャー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60940887 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

サビに強いステンレスバネ採用。ケース裏面はメモシール付き。

種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)6 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×9 トラスコ品番810-9791

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60940887
2023-03-16
用途:
材料取り
株式会社インフェック 様 (製造業)

この小ささは、最高です

最近どのホームセンターでも品切れ状態でしたのでモノタロウで見つけた時は嬉しかった

対象商品:
60940887
2022-11-04
用途:
仕事先でサイズを測る事がある
オリエント産業株式会社 様 (卸売・小売業)

小さく、軽く、直ぐに取り出しが出来、仕事先でサイズを測る時に助かり、購入して良かったです。、

対象商品:
60940887
2022-04-13
用途:
業務での採寸時
株式会社ピアーサーティー 様

コンパクトで軽くいつでもポケットに入れておけます。
2m測れる事が大変嬉しいです。

2020-06-01
用途:
日常生活

長年使ってましたが最近無くしてしまいました。 信頼性があり小型なので気軽に持ち運べるのは何よりの性能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする