ルーバン

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60940896 品番 06022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

小さくても多機能なキーホルダー付。本格的なストップタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)6 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 ケース色グリーン 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×10 トラスコ品番810-9792

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60940896
2026-01-28
用途:
メジャーを使えない場所に利用
金融・保険業

ストッパーのおかげで測りやすい。
硬さが足らない分は、逆に柔らかいのでけかをしづらいと思いました。

2025-07-27
用途:
予備メジャーとして

シルバークロームのような色合いです、見た目は良いです
表面に傷が付くと目立ちそうなのでまだ外には持ち出していません
急遽必要になった時用の予備メジャーとして忍ばせておくことになりそうです

対象商品:
60940905
2022-10-09
用途:
梱包した段ボール箱の3片合計の計測など

丁寧な作りで、全体にしっかりとした製品となっています。以前に使用していたものが、経年劣化で目盛が見えなくなってきていましたので、今後は、収納力の低下と目盛部の鮮明度に注目して使用しようと思います。

対象商品:
60940905
2022-05-03
用途:
日曜大工
その他業種

小型でポケットにすっぽりと入り便利である。
しかし、作りが弱々しく感じる。

対象商品:
60940905
2022-01-10
用途:
工場持ち込み用
その他業種

定規であと少し足りないことが多く購入。ストッパーがついていて使いやすい。ネオブラックの色も◎。

対象商品:
60940896
2018-03-15
用途:
木材等の購入時に現物の寸法確認
農・林・水産業

他に同サイズのメジャーを使用していたが本商品はストッパーが付いているので使い勝手が良い。精度も一級なので信頼できる。裏面に直径が測れる目盛りがあれば最良品である。

対象商品:
60940896
2017-05-24
用途:
家具の長さを測る
学校法人大同大学 様

JIS規格にストッパー付で十分使える。小さいので筆箱に入れて持ち歩けて便利。

1人が参考にしています
対象商品:
60940896
2014-12-18
用途:
大まかなサイズを知りたいときに使用します。

ポケットに入るサイズなので、毎日持ち歩いています。
普通のスケールではサイズが大きすぎるので、持ち歩くには便利です。
他の友人数名からも頼まれて、予備も含めてまとめ買いをしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする