MK1302-OR MKU PROMART(プロマート) 60940932

MKU

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)13 注文コード60940932 品番MK1302-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ長さ・テープ幅など7種類から選べます 他の種類を見る

滑らかなテープ引き込みを実現。使う人にやさしい安全・軽量設計。ブレーキ機能付き
あえてJIS1級認可を取得しないことでクオリティを保ったままに低価格を実現。

長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(バネ)スチール 寸法(mm)H57×W53×D22 オレンジ 質量(g)70 材質(ケース)ABS樹脂 目盛仕様メートル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60940932 MK1302-OR 22346715 MK1302 MKU PROMART(プロマート) MKU PROMART(プロマート) 1個 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60940932
2020-02-05
用途:
日曜大工

日曜大工の際に使用しています。
充分満足な商品で、壊れることなく活躍しています。

対象商品:
60940957
2015-02-17
用途:
仕事用
上原自工 様

スプリングが延びたままじきにダメになってしまいます。商品としてなりたっていません。最短記録10分でお釈迦。おはなしになりません・・・

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
60940957
2014-12-03
用途:
鉄工所

ほぼ狂いがないので満足しています。

対象商品:
60940941
2014-10-14
用途:
材料等資材の計測作業

ストッパー付きは必須なので、ストッパー付でこの値段は即決でした。次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする