ALA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60940966 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高級感を引き立てるアルミボディ。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトメジャー。

種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)8 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 ケース色 材質(ケース)アルミニウム 材質(バネ)スチール 質量(g)67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×58×13 トラスコ品番484-1450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60940914
2024-08-26
用途:
職場で使用

職場で使用している時に他の職員が欲しそうにしていたのでプレゼントしました。コンパクトで使い勝手がいいです。

対象商品:
60940966
2021-12-14
用途:
プレゼント用として
建設業・工事業

建築士へプレゼントしました。デザインもシャープで喜んでいただけたようです。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする