コンビネーションラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60940976 品番 20068
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。
スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。
色別でサイズが分かれており、識別が容易です。
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。
色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。

対辺寸法(mm)13 全長(mm)179 用途ボルト、ナットの締め付け トラスコ品番819-5985 質量(g)102 メガネ厚さ(mm)8.5 スパナ厚さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする