マグネシウム

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60941002 品番 MGN2555
参考基準価格(税別)¥7,225 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

世界最小・最軽量。本体ボディは小型・軽量で高品位な質感と衝撃・振動に優れた耐久性を実現するマグネシウム合金を採用
サビに強いステンレスバネ採用。テープはハードコート仕様。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)マグネシウム合金 材質(バネ)ステンレス 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×60×36 トラスコ品番484-1654

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941002
2025-05-06
用途:
電気工事現場での計測や墨出し
製造業

品番MGN2555(テープ幅25mm)を購入。
【テープ剛性】ゆっくり横方向に引き出して伸ばすと210cmまで耐えましたが、211cmで折れました。「剛厚」ではない標準的な厚さ(実測0.15mm厚)のテープですので妥当かと思います。
【重量】実測273.95g(公称265g)※ストラップ含む
【総評】世界最小・最軽量をうたう製品ですが、確かに「最小」に同感です。持った瞬間から他社製品とは厚みと直径のバランスが違うのを感じます。ただコンパクトゆえに相対的にずっしり感じてしまいますが、実測するとやはり軽量です。とは言え公称重量より9g重いのは少し残念です。
工業製品の誤差は承知ですが、「最軽量」をうたう場合は楽観的な数値を公称重量にするのはやめた方がイメージ的にも良いと思います。
価格とのバランスも考慮した満足度は★★★★☆星4個「やや満足」です。

1人が参考にしています
対象商品:
60941002
2024-08-26
用途:
現場採寸
建設業・工事業

コンパクトで使いやすかったです。見た目もカッコよくて気分が上がります。

対象商品:
60940993
2022-05-02
用途:
現場で
建設業・工事業

これは素晴らしい。強度もあり、軽くて小型。リピート確実。

対象商品:
60940993
2021-12-03
用途:
現場作業用

現場作業用に購入しました。
サイズ感が丁度良く、使いやすいです。

対象商品:
60940993
2021-02-12
用途:
計測
建設業・工事業

5.5mを試しに購入したのだが、2m物の程度の直径しかない。従ってコンパクトでしかも軽い。2回程、ポケットからコンクリート床に落ちたのだが、少しキズが入っただけで強度はそこそこあると思う。テープ本体も強度がありそうだ。寿命はどうか未だ解らない。ただ価格がネック。よって大切に使おうと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
60940993
2019-10-02
用途:
計測
その他業種

小さくて5メートル以上あるのでとても良い
デザインもシンプルでさらに良い

対象商品:
60940993
2019-09-17
用途:
空港にて輸出貨物のビルドアップ時に使用。

軽さには満足ですが、メジャヤー先端の強度不足が致命的です。
価格が上昇してもいいのでアップデートを希望。

1人が参考にしています
対象商品:
60940993
2015-10-29
用途:
施工作業
建設業・工事業

まず デザインされたシンプルさが良!!
更に 多くの工具持って作業するのに かさばらず軽量で
なおかつ 落ち着いたデザインなんで 作業効率も良く、気に入っております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする