PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMART(プロマート)の コンベックス
PROMART(プロマート)の ロック付コンベックス
極匠GOM25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60941045
品番
GDK2555S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム付コンベックス 世界最小 サビに強いステンレスバネ使用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
尺相当目盛付
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS樹脂+TRP
材質(バネ)
スチール
質量(g)
318
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×39
トラスコ品番
484-1565