PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMART(プロマート)の コンベックス
PROMART(プロマート)の ロック付コンベックス
極匠GOM25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60941063
品番
GDK2575
参考基準価格(税別)
¥7,025
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ゴム付コンベックス 世界最小 サビに強いステンレスバネ使用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
7.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS樹脂+TRP
材質(バネ)
スチール
質量(g)
412
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×84×40
トラスコ品番
484-1573