トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の コンビネーションスパナ
首振りラチェットコンビセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
60941143
品番
FRC-10000S
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
首振り角度は180°で自由自在に調整できます。
締める、緩める方向が色で識別可能です。
ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。
ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に
付属品
専用工具袋入
トラスコ品番
495-7580
セット内容
10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72枚
質量(g)
2120
ケース寸法(mm)
420×450