※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションレンチ 12角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60941204 品番 JHW1215MSC
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。
ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。
12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。
ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。

二面幅(mm)15 全長(mm)231 用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 トラスコ品番755-1215 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ 質量(g)157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする