※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの コンビネーションスパナ
スタッビー コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60941423
品番
JHW11710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。
ボックス側は汎用性が高い12角です。
ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
二面幅(mm)
10
全長(mm)
95
用途
技術者向け、メンテナンス業者
仕様
【ボックス部】12角
トラスコ品番
755-0774
材質
特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
質量(g)
34