NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 鎌
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 鎌砥石
鎌砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60941501
品番
QA-0150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
鎌・刈込鋏のお手入れに
粒度
#120
砥材
炭化ケイ素質
質量(g)
250
砥石サイズ(mm)
125×50×25