収納ケース入り両面鎌砥石

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60941517 品番QA-0151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石 付属品収納ケース 粒度#150/#800 砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質 質量(g)310 砥石サイズ(mm)133×40×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941517
2022-04-12
用途:
剪定ハサミの刃先メンテナンス

荒砥石と仕上げ砥石がセットになっているので短時間で作業が済み保管用のケースも便利で助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
60941517
2021-10-06
用途:
鎌の手入れ用
有限会社 ビーエムテクノロジー 様

中厚鎌と刈込鋏の研ぎに使っています。握って研ぐには程良い長さで使い勝手は良いです。両面に荒砥と仕上げ砥が付いているので鎌用には丁度良く、手順良く手軽に使えます。吊り下げ用の紐も付いているので、踏んで割れたりが防止できる点でも良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60941517
2018-05-24
用途:
枝切りバサミの砥石として
その他業種

荒砥石は錆取り、中仕上砥石で研いだほうがいいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
60941517
2016-06-07
用途:
ペーパーカットの刃研ぎ
株式会社富山水産 様 (卸売・小売業)

まあまあ効果がありました。ペーパーカット(ハンドカッター)の新品ほどとはいきませんが、これを使えばあと数年は使えるなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする