鎌砥石

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60941526 品番QA-0152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石 粒度#150/#800 砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質 質量(g)280 砥石サイズ(mm)133×40×28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941526
2024-02-12
用途:
牡蠣うちように
古川水産 様 (農・林・水産業)

牡蠣打ちの 刃を研ぐのに 以前から買ってたものが 品薄でなくなってたので またまたこちらで
痒いとこに手が届く品揃え 頼りにしてます
またリピートします
よろしくお願いします

2021-07-28
用途:
鎌の研磨
サービス業

サイズはちょっと小さ目ですがたまにしか使わないので問題ないです充分使えます。

対象商品:
60941526
2020-10-16
用途:
畑の草刈り時
教育・研究機関

持ち運びに都合の良いサイズであること、
価格の割には砥石としての性能がいいことです。

対象商品:
60941526
2018-09-27
用途:
鎌の研磨
農・林・水産業

小さすぎて役に立たなかった。急いで買ったが選択ミスでした。

対象商品:
60941526
2015-04-26
用途:
鎌や鋏の手入れ

素人が、カマや園芸用ハサミを使った後の手入れするために簡単に研げるものとして購入しました。手に治まる大きさで、荒目と細かい目の砥石が一体になっているので、思っていた以上に簡単に使えました。手軽に使えるので、これからもこまめに使って行こうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする