曜日別特売
QA-0160 面直し砥石[溝入り] NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941535

面直し砥石[溝入り]

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60941535品番QA-0160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます

粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941535
2025-05-13
用途: 包丁用砥石の修正
卸売・小売業

修正してから研いだところ、今までとは比べ物にならないくらい切れ味が良くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 60941535
2024-03-04
用途: 砥石の面直し時

従来、粗平面らしきコンクリートに砥石を擦り付け直してましたが、最近この類の存在を知り購入と。なんと便利、容易に砥石の凸凹削れ、刃研ぎも良好なりましたが、初使用ため面直しも大変でした。今後は刃研ぎ毎に使用し平面を維持しようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 60941535
2024-05-11
用途: 砥石の面取り
自動車・二輪車・自転車関連業

凄く簡単に面取りが出来ました。もっと早く購入すれば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 60941535
2024-03-12
用途: 面直し
サービス業

初めて使用しましたが、使いやすく面直しに適している。

対象商品 : 60941535
2024-02-19
用途: 砥石の研磨

砥石の研磨時にきれいに平面ができて仕上がりもよくて助かります。

対象商品 : 60941535
2023-08-14
用途: 砥石の手入れi
農・林・水産業

早速使ってみました。結構頑張って凹んだ砥石を削り調整しました。調整した砥石で包丁をといだところかなり切れ味が良くなりました。

対象商品 : 60941535
2023-08-23
用途: 面直しはあら砥石用かな
農・林・水産業

面直しを中研ぎ用砥石に使用しましたが中研ぎ砥石の表面が平らになりましたがひょう面は凸凹になりました。仕上げ、中研ぎ用には別のものが良さそうです。

対象商品 : 60941535
2022-07-16
用途: 各砥石の面直しに使用。
農・林・水産業

使用して見て、砥石の平面度が良くなり、包丁の研磨作業や切れ味も良くなりました。
モット早く買いば良かったなと思っております。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする