WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの コンビネーションスパナ
スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60941563
品番
JHW1213MRCS
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。
対辺寸法(mm)
13
全長(mm)
108
用途
技術者向け、メンテナンス業者
仕様
【ボックス部】12角
トラスコ品番
755-1126
材質
特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
質量(g)
78
メガネ厚さ(mm)
10.32
スパナ厚さ(mm)
6.35