NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 鎌
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 鎌砥石
鎌砥石 全鋼刃用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60941571
品番
QA‐0154
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,088
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
鎌のお手入れに、全鋼刃用
粒度
#180
砥材
溶融アルミナ質
質量(g)
300
砥石サイズ(mm)
150×38×25