※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60941572 品番 JHW1214MRCS
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。

対辺寸法(mm)14 全長(mm)108 用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 トラスコ品番755-1169 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ 質量(g)92 メガネ厚さ(mm)10.32 スパナ厚さ(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする