3/22より値下げ!現場を応援

鎌砥石 ステンレス用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60941587 品番QA-0155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899
用途鎌のお手入れに、ステンレス刃用 粒度#180 砥材炭化ケイ素質 質量(g)270 砥石サイズ(mm)150×38×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941587
2017-11-02
用途:
刃物の焼き入れ前の荒砥用
有限会社小林商会 様

柔らかいので減りが早い、
値段もう少し安いと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする