KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
Hシリーズペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60941641
品番
FC-118
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
760-8039
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)
340
切断能力(mm)
(V.V.F.対応)1.6、2、2.6
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応