先日、星1個のレビューをつけましたが、交換品は快適に使えています。
一握り目で2段目の段差の部分で折れた。不良品としか思えない。これで保証対象でなければここのメーカーの工具は二度と買わないと思う。
0.2mm〜1mm程度の銅ワイヤーに使用しています。丸カン状の装飾や丸みを帯びたカーブを作るのに重宝しています。
強度的には5mm以上の太いワイヤーや細くても番線のような硬いワイヤーへの使用は不向きな印象です。
とても重宝しています。もう少し太いワイヤー(2〜3.5mm)にも対応しているとありがたいのですが・・・
天秤のアイ加工に使っています。いままではラジオペンチでやっていましたが、曲げ易さと仕上がりの良さに大満足!もう少し早く買えばよかったです。しいていえばグリップがもう1サイズアップと曲げパイも1サイズアップがあったらよかったですね、先端部は弱いしいらない!