丸ペンチ(先細)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60941666 品番HRC-D14
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。

呼び寸法(mm)120 トラスコ品番828-3810 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941666
2018-08-30
用途:
アクセサリー作り
サービス業

細かなアクセサリー作り(ピン作り)に定番の商品で先端はシャープですが滑りにくく使いやすい。もっと早く購入しておけば良かった。

対象商品:
60941666
2018-12-08
用途:
仕掛け作り

ペンチをセットで購入したが、こちらのペンチはなかなか使い道が無いです。細かい使用ならラジオペンチで十分かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする