※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60941712 品番 JHW1216MRCF
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。

対辺寸法(mm)16 全長(mm)211 用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 トラスコ品番755-1231 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ 質量(g)198 メガネ厚さ(mm)11.11 スパナ厚さ(mm)7.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする