※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60941773 品番 JHW1210MRC
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
面接触で確実にトルクを伝えます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。

対辺寸法(mm)10 全長(mm)160 用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 トラスコ品番755-0987 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ 質量(g)60 メガネ厚さ(mm)8.73 スパナ厚さ(mm)5.56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする