マイクロラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60941815 品番M-616
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。

呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8250 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)90 先端先細 バネ有り 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941815
2019-06-12
用途:
ピストンピンクリップの付け外しに最適

原付エンジンのピストンピンクリップの付け外しをメインにこちらを愛用しています。
先端の細さと剛性のバランス、食い付き、最高です。
もちろん通常作業にも使いますが、上記の為だけでも価値あり。
出張作業で紛失してしまい再購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする