ラジオペンチ刃なし、溝なし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60941824 品番HLC-D14
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。

呼び寸法(mm)120 トラスコ品番828-3793 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60941824
2023-05-17
用途:
軽作業
その他業種

ネックレスの修理など、きずをつけたくないものを修理するには便利です。

対象商品:
60941824
2014-10-04
用途:
ワイヤー加工によるアクセサリー製作

やっぱりKEIBAは最高です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする