KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
マルチラジオペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60941842
品番
T-346
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
760-8853
材質
高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)
120
先端
先細
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応